Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 2000mm perforiranje čelik [NSYSDR200BD]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 7,5
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: luknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.