Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 214mm neperforiranje čelik [NSYAMRD24357TB]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 7,5
- Dužina (mm): 214
- Perforirano: neluknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.