Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 15mm 5,5mm 2000mm perforirana metal [9402 - NVS 15 L-2m]

ŠIFRA 1056235 EAN 3831012310583 Sm Strojkoplast 9402 - NVS 15 L-2m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Sm Strojkoplast
  • Širina (mm): 15
  • Visina baze (mm): 5,5
  • Dužina (mm): 2000
  • Perforirano: perforirana
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.