SCHNEIDER 85mm 800mm 500mm čelik [NSYSC850 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643649
EAN 3606485131313
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSC850 - Universal enclosures
Poklopac Spacial SF/SM - 800 x 500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 85
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 500
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.