SCHNEIDER bez filtra 156m3/h 120mm 120mm 230V AC [NSYCVF156M230 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S filtrom: brez filtra
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 156
- Visina (mm): 120
- Širina (mm): 120
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.