SCHNEIDER s filtrom 79m3/h 170mm 150mm 48V DC [NSYCVF85M48DPF - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 79
- Visina (mm): 170
- Širina (mm): 150
- Radni napon pri DC (V): 48
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.