Svjetlo za ormar RITTAL 10W 24VDC bez utičnice s uključeno/isključeno [4140810 - SZ 4140.810]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Snaga svjetiljke (W): 0, 10
- Nazivni napon (V): 24
- S utičnicom: NE
- S prekidačem za uklj./isklj.: DA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.