Svjetlo za ormar FINDER LED 1200lm, končna 9W 230V magnetska montaža senzor pokreta [7L.46.0.230.2100 - 7L4602302100]
- Linija proizvoda: FINDER
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Nazivni napon (V): 230
- Magnetno pričvršćivanje: magnetna montaža
- S prekidačem za uklj./isklj.: senzor gibanja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.