Svjetlo za ormar FINDER LED 1200lm, prehodna 9W 24V magnetska montaža senzor pokreta [7L.46.0.024.2200 - 7L4600242200]
- Linija proizvoda: FINDER
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Nazivni napon (V): 24
- Magnetno pričvršćivanje: magnetna montaža
- S prekidačem za uklj./isklj.: senzor gibanja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.