Svjetlo za ormar FINDER LED 600lm, prehodna 6W 24V magnetska montaža senzor pokreta [7L.43.0.024.2200 - 7L4300242200]
- Linija proizvoda: FINDER
- Snaga svjetiljke (W): 6
- Nazivni napon (V): 24
- Magnetno pričvršćivanje: magnetna montaža
- S prekidačem za uklj./isklj.: senzor gibanja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.