Ventilator za ormar CLIMASYS s filtrom 562m3/h 336mm 316mm 115V AC [NSYCVF560M115PF]
- Linija proizvoda: CLIMASYS
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 562
- Visina (mm): 336
- Širina (mm): 316
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 115
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.