Ventilator za ormar CLIMASYS s flltrom 302m3/h 268mm 248mm 230V AC IP54 [NSYCVF300M230PF]
- Linija proizvoda: CLIMASYS
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 302
- Visina (mm): 268
- Širina (mm): 248
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.