SCHNEIDER bez filtra 170m3/h 117mm 117mm 115V AC [NSYCVF65M115PF - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642018 EAN 3606480151385 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCVF65M115PF - Universal enclosures
Umjetno prozrač. Climasys 65 m3/h, 115 V, s plastičnom izlaznom rešetkom i filtrom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • S filtrom: brez filtra
  • Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 170
  • Visina (mm): 117
  • Širina (mm): 117
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 115
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.