Ventilator za ormar RITTAL 11W s flltrom 20m3/h 117mm 117mm 230V 230V AC [3237100 - SK 3237.100]

ŠIFRA 1208317 EAN 4028177637580 RITTAL 3237100 - SK 3237.100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • S filtrom: s flltrom
  • Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 20
  • Visina (mm): 117
  • Širina (mm): 117
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
  • Radni napon pri DC (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.