Ventilator za ormar RITTAL 19W s flltrom 55m3/h 149mm 149mm 230V 230V AC [3238100 - SK 3238.100]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 55
- Visina (mm): 149
- Širina (mm): 149
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Radni napon pri DC (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.