Ventilator za ormar RITTAL 40W s flltrom 230m3/h 255mm 255mm 230V 230V AC [3241100 - SK 3241.100]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 230
- Visina (mm): 255
- Širina (mm): 255
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Radni napon pri DC (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.