Ventilator za ormar RITTAL 95W s flltrom 700m3/h 323mm 323mm 230V 230V AC [3244100 - SK 3244.100]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 700
- Visina (mm): 323
- Širina (mm): 323
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Radni napon pri DC (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.