Ventilator za ormar RITTAL s filterom 105m3/h 204mm 204mm 230V AC RAL9005 [3239108 - SK 3239.108]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: DA
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 105
- Visina (mm): 204
- Širina (mm): 204
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.