Ventilator za ormar RITTAL s filtrom 180m3/h 255mm 255mm 230V AC [3240600 - SK 3240.600]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 180
- Visina (mm): 255
- Širina (mm): 255
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.