Ventilator za ormar RITTAL s filtrom 55m3/h 148,5mm 148,5mm 115V AC [3238110 - SK 3238.110]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 55
- Visina (mm): 148,5
- Širina (mm): 148,5
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 115
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.