Ventilator za ormar RITTAL s filtrom 700m3/h 323mm 323mm 400V 400V AC [3244140 - SK 3244.140]
- Linija proizvoda: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 700
- Visina (mm): 323
- Širina (mm): 323
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 400
- Radni napon pri DC (V): 400
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.