Zračni kanal za ormar SCHNEIDER CLIMASYS REŠETKA CEM 130 bez ugr. filtra 250mm 250mm IP54 [NSY17997]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S ugrađenim filtrom: brez vgr.filtra
- Visina (mm): 250
- Širina (mm): 250
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.