Zračni kanal za ormar SPACIAL s ugr. filtrom 430mm 373mm IP55 [NSYCAP291LZF]
- Linija proizvoda: SPACIAL
- S ugrađenim filtrom: z vgr.filtrom
- Visina (mm): 430
- Širina (mm): 373
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.