Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 150mm 150mm IP54 [NSY17996 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2626481
EAN 3606480169410
SCHNEIDER ELECTRIC
NSY17996 - Universal enclosures
Rešetka za utičnicu CEM 56
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S ugrađenim filtrom: brez vgr.filtra
- Visina (mm): 150
- Širina (mm): 150
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.