Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 220mm 220mm IP23 [NSYCAG170X190LM - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S ugrađenim filtrom: brez vgr.filtra
- Visina (mm): 220
- Širina (mm): 220
- Vrsta zaštite (IP): IP23
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.