Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 345mm 148mm IP20 [NSYCAG317X120M - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S ugrađenim filtrom: brez vgr.filtra
- Visina (mm): 345
- Širina (mm): 148
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.