Razdjelnik 47 CVX Podrška i poklopac 1vrst 24M 150mm 600mm metal [GW45201]
- Linija proizvoda: 47 CVX
- Izvedba: nosilec
- Broj redaka: 1
- Širina u modularnim razmacima (M): 24
- Visina (mm): 150
- Širina (mm): 600
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.