Razdjelnik 47 CVX pokrovna ploča bočna 2000mm 230mm metal [GW45029 - CVX630K]
- Linija proizvoda: 47 CVX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Način montaže: Stranska
- Visina (mm): 2000
- Dubina (mm): 230
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.