Razdjelnik Domo Center 1U pokrovna ploča 2vrst 20M / 40M 300mm [GWN1121XB]
- Linija proizvoda: Domo Center
- Oznaka veličine: 1U
- Izvedba: prekrivna plošča
- Broj redaka: 2
- Širina u modularnim razmacima (M): 20M / 40
- Visina (mm): 300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.