Razdjelnik GSX pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 36M 150mm 750mm metal [001101455 - CP 3-1 M]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Broj redaka: 1
- Širina u modularnim razmacima (M): 36
- Visina (mm): 150
- Širina (mm): 750
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.