Razdjelnik GSX pokrovna ploča za 1 kom.ZAŠT.SKLOP. +12M DIN 300mm 500mm metal [001101483 - CP 2-2 E12 M]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Širina u modularnim razmacima (M): +12M DIN
- Visina (mm): 300
- Širina (mm): 500
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.