Razdjelnik SCHNEIDER Dijelna vrata 1000mm 600mm IP55 [NSYMPD106T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641746 EAN 3606480066139 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD106T - Universal enclosures
Spacial SF prozirna vrata - 1000 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 600
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.