Razdjelnik SCHNEIDER Dijelna vrata 1000mm 800mm IP55 [NSYMPD108T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641747 EAN 3606480066146 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD108T - Universal enclosures
Spacial SF prozirna vrata - 1000 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 800
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.