Razdjelnik SCHNEIDER Dijelna vrata 800mm 600mm IP55 [NSYMPD86T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641754 EAN 3606480066214 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD86T - Universal enclosures
Spacial SF prozirna vrata - 800 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Visina (mm): 800
  • Širina (mm): 600
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.