Razdjelnik SCHNEIDER Dijelna vrata 800mm 800mm IP55 [NSYMPD88T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641755 EAN 3606480066221 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD88T - Universal enclosures
Spacial SF prozirna vrata - 800 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Visina (mm): 800
  • Širina (mm): 800
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.