Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 1600mm 600mm 19,5mm IP55 [NSYID166 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643561 EAN 3606485126999 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID166 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 1600 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Visina (mm): 1600
  • Širina (mm): 600
  • Dubina (mm): 19,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.