Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 1600mm 800mm 19,5mm IP55 [NSYID168 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643562 EAN 3606485127002 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID168 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 1600 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Visina (mm): 1600
  • Širina (mm): 800
  • Dubina (mm): 19,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.