Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 1800mm 1000mm IP66 [NSYID1810 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643565 EAN 3606485127033 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID1810 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 1800 x 1000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Visina (mm): 1800
  • Širina (mm): 1000
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.