Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 1800mm 800mm IP66 [NSYID188 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643564 EAN 3606485127026 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID188 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 1800 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Visina (mm): 1800
  • Širina (mm): 800
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.