Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 2000mm 1000mm 19,5mm IP55 [NSYID2010 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643568 EAN 3606485127064 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID2010 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 2000 x 1000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Visina (mm): 2000
  • Širina (mm): 1000
  • Dubina (mm): 19,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.