Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 500mm 400mm IP66 [NSYPIN54 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Visina (mm): 500
- Širina (mm): 400
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.