Razdjelnik Domo Center 7U zidna kada Podžbukno 14vrst 20M / 280M 2400mm 590mm 85mm metal [GWN1002]
- Linija proizvoda: Domo Center
- Oznaka veličine: 7U
- Izvedba: zidna kad
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 14
- Širina u modularnim razmacima (M): 20M / 280
- Visina (mm): 2400
- Širina (mm): 590
- Dubina (mm): 85
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.