Sabirnica sabirnog sustava nVent ERIFLEX FLEKSIBILNO Laminirano 2000mm 20mm 3x1mm 250A [552500 - FLEX2MRC3X20X1]

ŠIFRA 2728265 EAN 3479775525006 ERICO EUROPE 552500 - FLEX2MRC3X20X1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent ERIFLEX
  • Izvedba: Laminirano
  • Dužina (mm): 2000
  • Širina (mm): 20
  • Visina (mm): 3x1
  • Nazivna struja In (A): 250
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.