Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 32A 45mm 1 montažna šina DIN 3x6mm2 [9340350 - SV 9340.350]
ŠIFRA 2605888
EAN 4028177525559
RITTAL
9340350 - SV 9340.350
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 32
- Širina adaptera (mm): 45
- Postavljanje nosive šine: 1 montažna šina
- Izvedba električnog priključka: 3x6mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.