Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL SV 185 MM STIKALNI ADAPTER DO 1600A, 3P, SPODAJ 1600A 300mm bez [9677715]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Nazivna struja In (A): 1600
- Širina adaptera (mm): 300
- Postavljanje nosive šine: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.