Sabirnica sabirnog sustava EATON Plosnato 1500mm 20mm 10mm 400A [041719 - CU20X10]
- Linija proizvoda: EATON
- Izvedba: Plosnato
- Dužina (mm): 1500
- Širina (mm): 20
- Visina (mm): 10
- Nazivna struja In (A): 400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.