Sabirnica sabirnog sustava RITTAL E-Cu F30 Plosnato 2400mm 80mm 10mm [3590005 - SV 3590.005]
ŠIFRA 2732326
EAN 4028177684614
RITTAL
3590005 - SV 3590.005
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Plosnato
- Dužina (mm): 2400
- Širina (mm): 80
- Visina (mm): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.