Sabirnica sabirnog sustava RITTAL Laminirano 2000mm 63mm 10x1mm 1950A [3579005 - SV 3579.005]
ŠIFRA 2745325
EAN 4028177666856
RITTAL
3579005 - SV 3579.005
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Laminirano
- Dužina (mm): 2000
- Širina (mm): 63
- Visina (mm): 10x1
- Nazivna struja In (A): 1950
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.