Sabirnica sabirnog sustava RITTAL za omare 600mm T-sabirnica 495mm 600mm 800A [3524000 - SV 3524.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: T-sabirnica
- Dužina (mm): 495
- Širina (mm): 600
- Nazivna struja In (A): 800
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.