Sklopni elektro ormar E IB INOX PS 5 prozora 1100mm 900mm 280mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP44 [PMO-P5]
- Linija proizvoda: IB INOX
- Visina (mm): 1100
- Širina (mm): 900
- Dubina (mm): 280
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.